Pinza crimpatrice con matrici intercambiabili Per matrici sostituibili
Pinza crimpatrice con matrici intercambiabili
PINZA A CRICCH.C.MATRICI INTERCAMB.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Corsa lineare per risultati di crimpatura uniformi e precisi
- La funzione di sblocco facilmente accessibile consente una sostituzione rapida e semplice della matrice di crimpatura
- Le impugnature sono progettate per l'uso con una o due mani con il minimo sforzo
- Asola nel manico per il fissaggio di corde di sicurezza
Caratteristiche tecniche(X)
Per giunzioni e capicorda a crimpare termoretraibili.
Lunghezza (L) | 232 mm |
Materiale | Acciaio per utensili |
Superficie | Brunito |
Materiale del manico | Plastica |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.