Pinza crimpatrice Per connettori isolati
Pinza crimpatrice a 2 componenti per capicorda isolati
PINZA-A-CRIC-CAP-ISOL-TERM-(0,5-6,0MMQ)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura compatta e leggera
- Con chiusura forzata per una crimpatura affidabile (sbloccabile)
- Elevata forza di crimpatura grazie all'efficienza dei rapporti di trasmissione della forza
- Impugnatura ergonomica a due componenti che garantisce una maggior comodità durante il lavoro e riduce l'affaticamento
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo di connettore | Connettori a crimpare con guaina termorestringente |
Sezione trasversale filo min/max | 0,5-6 mm² |
Numero punti di crimpaggio | 3 PZ |
Dispositivo di posizionamento | No |
Lunghezza (L) | 215 mm |
Materiale | Acciaio per utensili |
Superficie | Brunito |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |