Pinza crimpatrice Per tubetti terminali
Pinza crimpatrice, impugnatura 2C per tubetti terminali
PINZA-CRICCH-P/TUB-TERMIN-(10,0-25,0MM2)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura compatta e leggera
- Con chiusura forzata per una crimpatura affidabile (sbloccabile)
- Elevata forza di crimpatura dovuta all'efficienza dei rapporti
- Impugnatura ergonomica a due componenti che garantisce una maggior comodità durante il lavoro e riduce l'affaticamento
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo di connettore | Tubetti terminali |
Sezione trasversale filo min/max | 10-25 mm² |
Numero punti di crimpaggio | 3 PZ |
Forma profilo | Profilo trapezoidale |
Lunghezza (L) | 215 mm |
Materiale | Acciaio per utensili |
Superficie | Brunito |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |