Pinze spelafili, regolabili
Pinze spelafili con manico 2C
PINZA-SPELAFILI-AUTOM-(4-16MMQ)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fermo longitudinale regolabile: 3-18 mm
- Forbice per elettricisti integrata: Flessibilità fino a 10,0 mm², rigidità fino a 1,5 mm²
- Blocco lama e fermo longitudinale sostituibili
- Impugnatura ergonomica bicomponente per lavorare in modo comodo e senza fatica
- Prodotto in Svezia
Non adatto per lavorare su parti sotto tensione o in prossimità di esse.
Caratteristiche tecniche(X)
Nuclei singoli isolati in PVC, ad esempio H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U.
Geometria della lama | A forma di O |
Sezione trasversale filo min/max | 4-16 mm² |
American Wire Gauge (AWG) min/max (AWG) | 12-5 |
Lunghezza x larghezza x altezza | 191 x 20 x 90 mm |
Materiale | Plastica / metallo |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.