Pistola a spray Per contenitori vuoti
Pistola a spruzzo
SPRUZZINO P/FLACONE 500ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Testa di spruzzo robusta ergonomica con manico lungo
- Lavoro senza sforzo grazie alla bassa forza di azionamento
- Può essere facilmente utilizzata con tre dita
Ugello di controllo sigillabile
- Sono possibili tutte le impostazioni dalla nebulizzazione al getto
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | PE - Polietilene |
Altezza | 220 mm |
Contenuto | 500 ml |