Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pistola ad aria compressa

PISTOLA SOFFIAGGIO ARIA 490MM

Cod. art. 07149214

EAN 4011231723282

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Pistola ad aria compressa

Cod. art. 07149214
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
Regolazione continua
  • Manico ergonomico isolato

  • Design leggero e robusto
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Esecuzione

Tubo dritto

Lunghezza tubo

490 mm

Consumo aria

500 l/min

Temperatura d'esercizio min/max

-20 a 60 °C

Livello di pressione acustica

96 dB

Collegamento pneumatico

1/4 poll. FT

Peso

150 g

Pressione di esercizio max

16 bar

Materiale

Poliossimetilene

Diametro foro ugello

2,9 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Nipplo a innesto serie 2000

INNESTO RUB.FIL.MASCHIO 1/4

Con filetto maschio
x 3 pz.
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
Bocchetta in gomma per pistole ad aria compressa

UGELLO-GOMMA-L46,5MM-P-PISTOLA-SOFFIAGG

x 1 pz.
Più efficace con by-pass

UGELLO-LARGO-C-BYPASS-L54MM-P-PIST-SOFF

Per pistole di soffiaggio