Pistola ad aria compressa
Pistola di soffiaggio per aria compressa
PISTOLA SOFFIAGGIO ARIA COMPR. 90MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Manico ergonomico isolato
- Design leggero e robusto
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione | Tubo angolato |
Lunghezza tubo | 90 mm |
Temperatura d'esercizio min/max | -20 al 60 °C |
Consumo aria | 500 l/min |
Diametro foro ugello | 2,9 mm |
Pressione di esercizio max | 16 bar |
Materiale | Poliossimetilene |
Collegamento pneumatico | 1/4 poll. FT |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.