Pistola di estrusione pneumatica 2C WIT
Pistola d'estrusione pneumatica
PISTOLA-PNEUMATICA-WIT-PE-385/585ML
Cod. art. 0891017
EAN 4049557392479
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata efficienza ed esecuzione più rapida
- Minore affaticamento dell'utente
- Con meccanismo per la regolazione della velocità di estrusione
Le pistole di estrusione pneumatiche non includono un adattatore a scollegamento rapido. Filettatura di collegamento (filetto maschio) 1/4 poll.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per il lavoro continuo.
Per malta per iniezione | WIT-PE 500, WIT-PE 1000 |
Per tipo di cartuccia | Side-by-side (1:3) + 585 ml, Da lato a lato (1:3) + 385 ml |
Colore | Grigio, Nero, Rosso |
Filettatura di collegamento | 1/4 poll. |
Pressione di esercizio max | 8 bar |
Peso prodotto (per pezzo) | 2800,000 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.