Pistola per pulizia ad aria compressa TOP Gun Plus
Pistola di pulizia TOP Gun Plus
PISTOLA-LAVAGGIO-(TOP GUN PLUS)
Cod. art. 0891703160
EAN 4045989870400
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pulizia accurata con una combinazione di effetto vortice e aspirazione (estrattore)
- Per una superficie pulita e asciutta
- Aspiratore per la pulizia profonda di tessuti
- Lo sporco viene risucchiato direttamente
Pulisce facilmente superfici delicate
- La spazzola rimovibile consente di mantenere la distanza sufficiente dalla superficie pulente
- Pressione dell'aria regolabile
Migliore mobilità con l'attacco a 360° ad aria compressa
Facile applicazione dall'alto
Coperchio versatile con filettatura aggiuntiva
- Per coprire il contenitore della pistola di pulizia
- Utilizzabile anche per molti flaconi di detergente comuni
Sicura, affidabile e funzionale
- La trasmissione montata su cuscinetto a sfere crea un effetto vortice
- Usura e manutenzione ridotte
Per ottenere dei risultati ottimali, la pistola di pulizia richiede una pressione costante dell'aria compresa tra 5,5 e 6,3 bar.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, si declina ogni responsabilità, ad eccezione dei casi in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrano nell'ambito del servizio specifico concordato contrattualmente o il consulente ha agito deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatta per la pulizia di fodere e tappeti, pannelli interni degli sportelli, soglie delle portiere, abitacoli, bocchette di ventilazione e cerchioni.
Elimina facilmente macchie, ingiallimento causato da nicotina, impronte, aloni da sale, peli di cane e altro sporco all'interno e all'esterno del veicolo.
Per pulire i tessuti, utilizzare con un aspiratore
Pre-trattare la superficie da pulire con un'aspirapolvere o una spazzola.
Quindi, riempire il contenitore TOP GUN PLUS con il detergente adatto nella miscelazione consigliata e collegare la TOP GUN PLUS al dispositivo all'aria compressa e ad un aspiratore adatto anche per liquidi. Impostare la leva rossa del rubinetto in posizione verticale e pulire il tessuto in modo uniforme. Per asciugare, ruotare la leva del rubinetto in posizione orizzontale in modo che solo l'aria continui a fuoriuscire dalla pistola di pulizia.
Per pulire le superfici in plastica, utilizzare senza aspiratore
Pre-trattare la superficie da pulire con un'aspirapolvere o una spazzola.
Rimuovere l'aspiratore e avvitare la spazzola sulla pistola di pulizia. Quindi, riempire il contenitore con il detergente adatto nella miscelazione consigliata e collegare la TOP GUN PLUS all'aria compressa. Regolare la leva rossa del rubinetto in posizione verticale e pulire la superficie in modo uniforme praticando movimenti circolari da una distanza massima di 1 - 3 cm e a un angolo di circa 45°.
Se il materiale è ancora umido, questo può essere asciugato con un panno.
Larghezza x altezza x profondità | 360 x 275 x 120 mm |
Pressione di esercizio min/max | 4-7 bar |
Capacità volumetrica | 1 l |
Peso prodotto (per pezzo) | 1630,000 g |
Portata max | 254 l/min |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.