Pistola di estrusione a batteria AKP 18-600 M-CUBE
Pistola di estrusione a batteria AKP 18-600
PISTOLA-SIGIL-BATT-(AKP 18-600)-2X2.0AH)
MASTER M-CUBE

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Scatola ingranaggi in metallo resistente e protezione da sovraccarico
Evita i blocchi al motore dovuti alla presenza di materiale indurito.
Più facile da usare con il kit di conversione
Adatta per sacchetti da 400 ml e 600 ml. Con la piastra di pressione art. 5700202004 adatta anche per le cartucce. Il kit adattatore consente anche di lavorare con sacchetti da 400 ml.
Scollegamento automatico dell'asta di spinta
Impedisce il gocciolamento scollegando momentaneamente l'asta di spinta dopo il rilascio del grilletto, garantendo così la finitura pulita di ogni cordone.
Controllo della velocità di applicazione ottimale anche con fluidi molto viscosi
La rotella di regolazione della velocità, il grilletto sensibile e l'elevata potenza consentono di applicare facilmente, in modo pulito e preciso anche fluidi molto viscosi.
Catalogo Würth(X)
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per adesivi e sigillanti a viscosità medio-alta da cartucce da 310 ml e sacchetti da 400 e 600 ml. Ideale per adesivi per cristalli.
Tensione nominale | 18 V/DC |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Capacità batteria | 2 Ah |
Forza di compressione | 5000 N |
Peso con batteria ricaricabile | 2,3 kg |
PIASTA ESTR. SACCHETTI PER AKP A BATT.
BATTERIA-LIION-(18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCARICABATTERIA ALG 18/4 BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRUnità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.