Pistola dosatrice
Pistola dosatrice con display digitale
PISTOLA DOSATRICE CON CONTALITRI EL.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Alimentato da due batterie di 1,5V alcaline standard (1 N)
- Parziale azzerabile (reset), totale assoluto non azzerabile
Caratteristiche tecniche(X)
Portata min | 1 l/min |
Volume flusso max | 20 l/min |
Pressione di esercizio | 70 bar |
Filettatura di collegamento | FT 1/2 poll. (dado girevole) |
Materiale della carcassa | Alluminio |
Tipo olio | SAE 250 |
Peso prodotto (per pezzo) | 1376 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.