Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pistola di estrusione a batteria WIT

Pistola estrusione a batteria WIT
PISTOLA ESTR.BATT.-ANC.WIT-M-KST-420 ML

Cod. art. 0891003420
EAN 4046777919851

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Potente pistola di estrusione con batteria agli ioni di litio per cartucce WIT

Robusta


Tutti i componenti progettati per applicazioni gravose in cantiere



Funzione di memoria


Azionando la funzione di memoria, la pistola di estrusione ripete un ciclo di applicazione preregistrato, assicurando l'iniezione dell'esatta quantità di sigillante nel foro per applicazioni in serie



Velocità regolabile


Regolazione continua con rotellina nell'impugnatura



Protezione antigocciolamento


Dopo l'arresto dell'applicazione, il pistone si sposta leggermente all'indietro, impedendo il gocciolamento del sigillante



Doppia asta di azionamento


Le forze di applicazione vengono trasferite tramite due aste di azionamento dentate



Con luce a Led integrata


Per un'area di lavoro sempre ben illuminata



Con batteria agli ioni di litio da 18 V, 2,0 Ah


  • La spia di carica della batteria indica la potenza residua in ogni momento

  • Compatibile con l'attuale sistema di alimentazione a batteria da 18 V

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

18 V/DC

Numero di batterie/batterie ricaricabili

1 PZ

Capacità batteria

2 Ah

Per tipo di cartuccia

Coassiale (1:10) + 380 ml
Coassiale (1:10) + 420 ml

Forza di compressione

2750 N

Peso con batteria ricaricabile

3,3 kg

Temperatura ambiente min/max

5 al 40 °C

Umidità dell'aria min/max

30-80 %

Per cartuccia malta

WIT-VM 100
WIT-VM 250
WIT-VIZ
WIT-VIZ EXPRESS
WIT-UH 300
WIT-EA 150

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Caricabatterie rapido AL 30-CV-LI

CARICABATTERIA AL30-CV-LI P.COMPACT

Caricabatterie adatto per batterie di sistema agli ioni di litio da 18 V (CV)
x 1 pz.
Batteria ricaricabile LI-CV-18 V

BATTERIA LI CV18V/4,0AH P.BS , ASS

Batterie potenti e robuste