Pistola per colla a caldo HKP 220
Pistola incollatrice, HKP 220
PISTOLA INCOLLATRICE HKP 220
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Temperatura di esercizio regolabile
Il punto di fusione e la temperatura di lavorazione possono variare in base alla colla utilizzata. La pistola HKP 220 consente di regolare la potenza di riscaldamento in modo che sia adeguata alla particolare colla utilizzata.
Dosaggio preciso
Possibilità di regolazione della limitazione della corsa, che offre di regolare comodamente l'impugnatura e di impostare un dosaggio preciso dell'adesivo per ogni corsa utile.
Lavoro senza sforzo
Grande supporto d'appoggio ad alta stabilità per garantire la massima praticità e maneggevolezza. Il finecorsa descritto in precedenza può essere utilizzato anche per definire la distanza tra il supporto d'appoggio e la maniglia in modo da adattarsi perfettamente alle dimensioni della mano.
Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione I/messa a terra protettiva |
Potenza assorbita | 220 W |
Temperatura di fusione min/max | 140 al 220 °C |
Portata per peso min/max | 0,7-1,2 kg/h |
Lunghezza x altezza | 290 x 230 mm |
Lunghezza cavo | 2,5 m |