Pistola pneumatica
Pistola estrusione pneumatica 380/420 ml
PISTOLA PEUM.P/ANCOR.CHIM.COASSIALI
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per cartucce coassiali da 380 a 420 ml
- Elevato rendimento e maggior velocità di lavorazione
- Minore affaticamento
- Regolatore di pressione interno per una estrusione della resina ottimale, costante e precisa
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Per tipo di cartuccia | Coassiale (1:10) + 380 ml |
Filettatura di collegamento | R 1/4 poll. |
Pressione di esercizio max | 10 bar |
Peso prodotto (per pezzo) | 1 g |