Plafoniera LED Office dimmerabile
Plafoniera LED Office dimmerabile
OFFICE DIMMER Q 36W 4000K MOD/Q2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Completo di Alimentatore 1-10V
- Schermo in policarbonato microprismatico
- UGR minore 19
- Colore bianco trattamento antingiallente
- L80-B50 -100.000h
- Flicker free
Caratteristiche tecniche(X)
Incasso in appoggio per controsoffitti in pannelli aventi struttura portante a vista 15/24 mm o nascosta
Materiale della carcassa | Lamiera d'acciaio |
Finitura carcassa | Lacca |
Potenza nominale | 36 W |
Colore luce | Bianco neutro |
Temperatura colore | 4000 K |
Lunghezza | 60 mm |
Larghezza | 60 mm |
Classe di protezione IP | IP 40 |
Flusso luminoso | 4372 lm |
Colore | Bianco |