Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Platorello con attacco a strappo

Platorello con attacco a strappo
PLATORELLO A HOKLP MORBIDO D.125MM

Cod. art. 058601 125
EAN 4038898100706

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per fissare i tamponi di lucidatura, la lana d'agnello, ecc., grazie al fissaggio con attacco a strappo

Risultati ottimali


La parte in spugna intermedia consente all'utente di percepire bene la superficie di lavoro



Risparmio di tempo


Fissaggio con attacco a strappo per una rapida sostituzione del disco

Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari! Quando si utilizza il prodotto, devono essere rispettati sia i fogli dei dati tecnici che le specifiche delle normative applicabili.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro (Ø)

125 mm

Sistema adesivo

A strappo

Materiale

Schiuma di poliuretano

Colore

Nero

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Lana dagnello di alta qualità

LANA DAGNELLO P.LUCIDAT. NERO D.135

Per la rimozione economica di zone verniciate graffiate, danneggiate e parzialmente levigate.
Tampone di lucidatura in lana dagnello, bianco Per lucidatura professionale su superfici verniciate molto rovinate

LANA-AGN-LUCID-STANDARD-BIANCO-D135MM

Per lucidatura professionale su superfici verniciate molto rovinate.
x 5 pz.
Interfaccia in spugna Soft

INTERFACCIA PER TAMPONI LUC. D.125

Speciale interfaccia in spugna da posizionare tra il platorello e il tampone
x 1 pz.