Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Platorello con attacco a strappo

Platorello con attacco a strappo
PLATORELLO A HOKLP MORBIDO D.150MM

Cod. art. 058601 150
EAN 4038898100713

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per fissare i tamponi di lucidatura, la lana d'agnello, ecc., grazie al fissaggio con attacco a strappo

Risultati ottimali


La parte in spugna intermedia consente all'utente di percepire bene la superficie di lavoro



Risparmio di tempo


Fissaggio con attacco a strappo per una rapida sostituzione del disco

Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari! Quando si utilizza il prodotto, devono essere rispettati sia i fogli dei dati tecnici che le specifiche delle normative applicabili.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro (Ø)

150 mm

Sistema adesivo

A strappo

Materiale

Schiuma di poliuretano

Colore

Nero

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tampone di lucidatura in lana dagnello, bianco Per lucidatura professionale su superfici verniciate molto rovinate

LANA DAGNELLO HOKLP 200MM

Per lucidatura professionale su superfici verniciate molto rovinate.
x 1 pz.
Tampone di lucidatura

TAMPONE IN SPUGNA HOKLP 200X30MM

Spugna per lucidatura di grandi superfici e pulizia della vernice dei veicoli