Platorello con attacco a strappo Per lavorare senza polvere e ottenere risultati ottimali
Platorello con attacco a strappo, fori multipli
PLATORELLO-DIAM-150MM-21-FORI-DURO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A prescindere dai fori
Ideale per tutti i metodi di perforazione disponibili in commercio
Identificazione semplice e rapida del platorello con attacco a strappo corretto
Il sistema di codifica a colori consente la rapida individuazione della durezza corretta del platorello.
Lavoro efficace e privo di polvere
Prestazioni di estrazione ottimizzate grazie al collegamento diretto dei fori di estrazione con le singole camere. Nessun intasamento dei fori causato dalla polvere.
Non adatto per levigatrice rotorbitale ETS 125-E twin art. n. 07021280 e levigatrice rotorbitale ETS 150-E twin art. n. 07021290.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro (Ø) | 150 mm |
Schema di foratura | Perforazioni multiple |
Esecuzione | Duro |
Sistema adesivo | A strappo |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.