Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Polish glass

Pasta lucidante per vetro
POLISH-GLASS-PASTA-ABRASIVA-VETRO-250G

Cod. art. 0893150052

EAN 4068362006975

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Polish glass

Cod. art. 0893150052

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pasta abrasiva per la lucidatura del parabrezza e superfici in vetro

Pasta abrasiva con formulazione innovativa per la rimozione di graffi, aloni e segni da superfici in vetro per un trattamento uniforme ad alto grado di purezza con un ottimo grado di lucidatura



Alta purezza degli ossidi abrasivi


garantisce una lucidatura efficace senza danneggiare il vetro



Rimozione graffi e aloni


elimina segni di tergicristallo, graffi e opacità



Trasparenza perfetta


ripristina la visibilità originale del vetro



Versatilità d’uso


adatta per parabrezza e lunotti



Formula sicura


non aggressiva sulle superfici circostanti, senza siliconi o sostanze corrosive



Finitura uniforme


conferisce al vetro un aspetto liscio e brillante

Indicazione

Non lucidare mai troppo a lungo nello stesso punto o con troppa pressione. Non applicare su superfici calde esposte al sole. I parabrezza danneggiati o con crepe e scheggiature non possono essere lucidati. La superficie da trattare deve essere pulita, priva di sporco ed agenti contaminanti prima di applicare la pasta abrasiva

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ripristina lo stato originale di parabrezza, vetri auto e specchi, eliminando graffi leggeri, aloni e altri segni. Ideale non solo per parabrezza e superfici vetrate delicate ma anche per la preparazione del vetro prima dell’applicazione di sigillanti

Istruzioni

Prima dell’applicazione pulire il parabrezza con Art. 0893223500 IPA Detergente sopropanolo o Art. 089022001 Detergente per vetri Ecoline per eliminare ogni eventuale agente contaminante. Agitare bene il prodotto prima di ogni utilizzo. Applicare la pasta abrasiva sul tampone bianco specifico per Polish Glass (Art. 0984200076 Ø 76 mm o Art. 0984200130 Ø 130mm); posizionare successivamente il tampone di lucidatura ed azionare la lucidatrice. Lucidare la superficie in vetro con movimenti incrociati sovrapposti, a 600–1300 RPM e pressione moderata. Pulire gli eventuali residui con un panno in microfibra o un pulitore per vetri

Peso contenuto

250 g

Base chimica

Idrocarburi

Colore

Giallo chiaro

Valore pH

7

Densità

1,09 g/cm³

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Condizioni stoccaggio dalla produzione

ambiente di stoccaggio asciutto, da 5°C a 25°C

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Detergente per vetri ECOLINE

ECO LINE PULITORE PER VETRI 500ML

Pulizia accurata, priva di striature
IPA detergente isopropanolo

IPA-PULITORE-500ML

Per uso universale
Tampone di lucidatura

TAMPONE-LUCIDATURA-POLISH-GLASS-76MM

Spugna per lucidatura di grandi superfici e pulizia della vernice dei veicoli
x 4 pz.
Tampone di lucidatura

TAMPONE-LUCIDATURA-POLISHGLASS-130MM

Spugna per lucidatura di grandi superfici e pulizia della vernice dei veicoli
x 4 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche