Pomolo per mobili MK-ZD 10
MANIGLIA-MK-ZD10-ALLUMINIO-OPACO-25-MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Zinco pressofuso |
Superficie | Laccato |
Grado di lucidatura | Opaco |
Colore | Color alluminio |
Altezza (H) | 28 mm |
Diametro pomello | 25 mm |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Diametro filettatura | 4 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) | 11 mm |
