Prodotti simili
Prodotti simili

Pomolo per mobili

Pomolo in porcellana forma fungo
POMOLO PORCELLANA C/FIORE 32X26
Cod. art.: 0685215350
Articolo selezionato: Altre versioni
Domande? +39 06 907 798 00
Prezzo/UI Effettua il login per visualizzare i prezzi
x 1
Solo per utilizzatori professionali Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti:
  • Pagina catalogo in PDF 1
Descrizione
Forma fungo
Informazioni tecniche

Materiale

Porcellana

Altezza

26 mm

Diametro

31,5 mm

Diametro base

17 mm

Accessorio richiesto:
Per fissare pomoli e maniglie con filettatura M4 e intaglio AW
Per fissare pomoli e maniglie con filettatura M4 e intaglio AW
Per fissare pomoli e maniglie con filettatura M4 e intaglio AW
Per fissare pomoli e maniglie con filettatura M4 e intaglio AW
Per fissare pomoli e maniglie con filettatura M4 e intaglio AW
Per fissare pomoli e maniglie con filettatura M4 e intaglio AW
Per fissare pomoli e maniglie con filettatura M4 e intaglio AW
Per fissare pomoli e maniglie con filettatura M4 e intaglio AW
Per fissare pomoli e maniglie con filettatura M4 e intaglio AW
Per fissare pomoli e maniglie con filettatura M4 e intaglio AW
Per fissare pomoli e maniglie con filettatura M4 e intaglio AW
Per fissare pomoli e maniglie con filettatura M4 e intaglio AW
Per fissare pomoli e maniglie con filettatura M4 e intaglio AW
Per fissare pomoli e maniglie con filettatura M4 e intaglio AW
Per fissare pomoli e maniglie con filettatura M4 e intaglio AW
Per fissare pomoli e maniglie con filettatura M4 e intaglio AW
 
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie. OK
Top