Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pompa ad immersione IP 330

Pompa ad immersione IP 330
POMPA AD IMMERSIONE IP330

Cod. art. 0701940
EAN 4045989177141

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • In acciaio inossidabile AISI 304 e dotata di tenuta meccanica in carburo silicio

  • Alta resistenza contro le abrasioni

  • Ulteriore tenuta sull’albero con interposta una camera d’olio che protegge da infiltrazioni di liquidi sporchi

  • Girante in acciaio inox AISI 304 con protezione contro gli urti (piccoli sassi e altro materiale solido)

  • Motore raffreddato dal passaggio del liquido pompato permettendo il funzionamento anche con la pompa non completamente immersa

  • Massima profondità di immersione 7 m: la pompa non può essere posizionata a più di 7 m sotto il livello dell’acqua

  • Piatto di risanamento rivestito con elastomero poliuretanico per garantire una resistenza all’abrasione

  • Pompa motore con protezione termica

  • Viene fornita completa di galleggiante, senza raccordo filettato e senza tubo di scarico
Indicazione

Si consiglia di abbinare alla pompa il tubo di scarico Würth e il raccordo filettato Würth per l’attacco alla pompa

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Drenaggio cantieri


Svuotamento cantine, garage, scantinati


Svuotamento vasche e serbatoi


Alimentazione fontane


Pompaggio acque di scarico da lavatrici, docce, lavabi, con esclusione dei water: tutti i liquidi non aggressivi (no acidi, no liquidi infiammabili)


Irrigazione giardini ed orti


Svuotamento serbatoi in applicazioni industriali ed ecologiche


Per il prelievo di acqua piovana per irrigazione a scorrimento o a goccia

Tensione nominale

230 V/CA

Corrente nominale

5.1 A

Peso dispositivo

14,3 kg

Filettatura di collegamento

FF G 1/2 poll.

Lunghezza cavo

10 m

Granulosità max

8 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tubo di scarico acqua con raccordi rapidi

TUBO D.8MM 10M COMPL.C/RACC.P/IP330

x 1 pz.
Raccordo filettato per tubo flessibile con filetto maschio

RACCORDO FILETT.RAPIDO P/IP330

x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche