Pompa manuale per travaso
Pompa manuale per travaso
POMPA MANUALE PER OLIO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adatta al travaso di olio a bassa ed alta viscosità (densità)
- Pompa a doppio effetto
- Possibilità di regolazione della posizione dell’attacco del pistone sulla leva di azionamento, da scegliersi in base alla viscosità del liquido travasato
- Altezza regolabile grazie al tubo di pescaggio telescopico
- Completa di ghiera di bloccaggio della pompa al fusto e di tubo in PVC lungo 2 m con beccuccio d’uscita metallico e rubinetto
- Quantità erogata per ciclo completo della leva ca. 220 gr.
- Densità max. olio erogabile SAE 240
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza tubo flessibile | 2 m |
Profondità di immersione max | 940 mm |
Per contenitore | 50-220 kg |
Materiale del tubo flessibile | PVC |
Peso prodotto (per pezzo) | 4,400 kg |