Pompa pneumoidraulica a pedale ENERPAC per pressa W16P
Pompa pneumo-idraul. p. pressa oleod. W16P ENERPAC
POMPA-PNEUM-OLEOD-(PRESSA W16P)-630BAR
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La POMPA PNEUMOIDRAULICA A PEDALE grazie ai rapporti di moltiplicazione, raggiunge pressioni massime fino a 630 bar; inoltre le ridotte dimensioni agevolano il trasporto e l’utilizzo. Azionabile con comando a pedale, si arresta al raggiungimento della pressione idraulica desiderata, mantenendo il circuito in pressione. Grazie all’innesto rapido montato all’uscita della mandata olio, la pompa può essere facilmente collegata alle presse tramite il KIT TUBO PER POMPA, art.0866016903
Caratteristiche tecniche(X)
Pressione di esercizio max | 630 bar |
Peso prodotto (per pezzo) | 9000 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.