Pompa provaimpianti
Pompa di controllo della pressione
POMPA PROVAIMPIANTI 50 BAR
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per collaudare impianti idrotermosanitari, a pressione d’acqua
- Riempimento degli impianti tramite leva e tubo in gomma con attaccoda 1/2”
- Valvola di chiusura, che garantisce una lunga durata del collaudo
Caratteristiche tecniche(X)
Filettatura di collegamento | FF 1/2 poll. |
Campo di misurazione pressione max | 50 bar |
Contenuto max | 12 l |
Materiale del serbatoio | Metallo |
Materiale del manico | RBR |
Materiale del tubo | Gomma |
Peso prodotto (per pezzo) | 1 g |