Portainserti da 1/4", magnetico
Portainserti E 6.3 (1/4) magn., una mano, sottile
PORTAINS-MAGN-ONE-TOUCH -1/4-L150MM
Cod. art. 0614176639
EAN 4046777410693
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sostituzione degli inserti molto rapida e semplice
Funzione di cambio rapido con una mano: Basta esercitare una leggera pressione sull'apposito tasto che l'inserto viene espulso in avanti.
Accesso alle teste delle viti collocate in profondità e difficili da raggiungere
Design molto sottile (∅ max. 10,5 mm)
Per inserti con attacco esagonale a norma DIN 3126
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 1/4 poll. |
Tipo di attacco | Esagono |
Profilo anteriore | 1/4 poll. |
Tipo profilo anteriore | Esagono incassato |
Lunghezza (L) | 150 mm |
Lunghezza lama (L1) | 120 mm |
Diametro boccola (D) | 10,5 mm |
Esecuzione | Con tubo di guida |