Supporto per fusibili Per fusibili a lamelle con copertura
Supporto per fusibili a lamelle con copertura
PORTAFUSIBILE A LAMA C.CAPPUCCIO MAX20A
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione | ATO |
Corrente max | 20 A |
Sezione trasversale cavo | 1.3 mm² |
Lunghezza cavo | 90 mm |
Classe di protezione IP | IP 67 |
Infiammabilità | Autoestinguente in conformità a UL94 V0 |
Colore cavo | Nero |