Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Supporto per fusibili Per fusibili a lamelle con copertura

Supporto per fusibili a lamelle con copertura
PORTAFUSIBILE MINI M.ABD-MAX30A

Cod. art. 055540001
EAN 4011231455442

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Modello inline
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Esecuzione

MINI

Corrente max

30 A

Sezione trasversale cavo

3.3 mm²

Lunghezza cavo

95 mm

Classe di protezione IP

IP 67

Infiammabilità

Autoestinguente in conformità a UL94 V0

Colore cavo

Arancio