Supporto per fusibili Per fusibili a lamelle con copertura
Supporto per fusibili a lamelle con copertura
PORTAFUSIBILE PER MINIFUSIBILI
Cod. art.
0555979
EAN 4045989104444
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Modello inline
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione | MINI |
Corrente max | 20 A |
Sezione trasversale cavo | 2.5 mm² |
Lunghezza cavo | 10 mm |