Supporto per fusibili Per fusibili a lamelle
Supporto per fusibili a lamelle
PORTAFUSIBILE-COMPONIB-(MINI-FLP)-C-CAVO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elemento di estensione per aggiungere un fusibile supplementare al fine di poter collegare un'utenza ausiliaria in una presa per fusibili esistente
Innesto a pressione – tutto il set
- Non danneggia i cablaggi esistenti
- Altezza di montaggio ridotta, si adatta alla maggior parte delle scatole fusibili
Protezione ottimale
Protezione dell'utenza collegata da fusibile ausiliario
Caratteristiche tecniche(X)
Corrente max | 10 A |
Sezione trasversale filo min/max | 1,5-2,5 mm² |
Altezza di montaggio | 13 mm |
Sezione trasversale cavo | 1.5 mm² |
Lunghezza cavo | 130 mm |