PORTAFUSIBILE- COMPONIBILE-ATO-C-CAVO
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elemento di estensione per aggiungere un fusibile supplementare al fine di poter collegare un'utenza ausiliaria in una presa per fusibili esistente
Plug and play
Si adatta alla maggior parte delle scatola fusibili
Protezione dell'utenza collegata da fusibile ausiliario
Corrente max | 10 A |
Sezione trasversale filo min/max | 1,5-2,5 mm² |
Altezza di montaggio | 22 mm |
Sezione trasversale cavo | 1.5 mm² |
Lunghezza cavo | 130 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.