Portainserti da 1/4", E 6.3 Magnetico
Portainserti E 6,3 (1/4) a sost. rapida magnete
PORTAINS. 1/4 ESPULS. RAPID. MAGNET
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sicuro
L'inserto si blocca automaticamente
Semplice inserimento e rimozione degli inserti
Il meccanismo a molla facilita la sostituzione dell'inserto con una sola mano: basta spingere la ghiera verso l'esterno e l'inserto non è più trattenuto
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | E 6,3 (1/4 poll.) |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Profilo anteriore | 1/4 poll. |
Tipo profilo anteriore | Esagono incassato interno |
Diametro boccola (D) | 15 mm |
Lunghezza lama (L1) | 20 mm |
Lunghezza (L) | 51 mm |