Portalibretto neutro per auto e moto MOD. 468
Portalibretto per auto e moto in gomma
PORTALIBRETTO-NEUTRO-(468)-ROSSO-130X180
Cod. art.
0722101030
EAN 4058794011555
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Gomma |
Colore | Rosso |
Peso prodotto (per pezzo) | 62 g |
Larghezza | 130 mm |
Lunghezza | 180 mm |