Portalime regolabile, legno
Portalime regolabile in legno
MANICO PER LIMA CARROZZERIA 485MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adatto per lime da carrozzeria, lunghezza 350 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione | Piano |
Larghezza del foglio | 35 mm |
Lunghezza (L1) | 485 mm |
Distanza fori (L2) | 325 mm |
Altezza (H1) | 75 mm |
Altezza 2 (H2) | 54 mm |