Attaccaglia per pensili visibile SH 26
Attaccaglia per pensili SH 26
COPPIA-ATTACCHI-PENSILI-SH-26-NICH-SAT
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Carico fino a 104 kg per unità a parete a norma DIN EN 15939
- Montaggio visibile che occupa solo un piccolo spazio
- Regolazione rapida e precisa con cacciavite Phillips misura 2
- Versione tutta in acciaio
Fissare l'armadietto superiore per evitare lo smontaggio involontario.
Montaggio con vite per truciolato ASSY ∅ 4 x 16 mm.
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Armadietto superiore, per pensili
Materiale | Acciaio |
Superficie | Nichelato |
Colore | Nichelato satinato |
Capacità di carico per coppia | 104 kg |
Norma EN | 15939 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.