Portapilastro con fissaggio alla base
Portapilastro universale
PORTAPILASTRO UNIVESALE 2 PZ 104X104X197
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- > 80 mm
- Materiale: acciaio
- Superficie: Zincato a caldo Sendzimir
- Classi di servizio: 1, 2 e 3
Il diametro della vite può essere inferiore al diametro del foro per max 1 mm.
Caratteristiche tecniche(X)
Elemento di fissaggio per staffa di supporto per strutture in legno secondarie leggere non portanti (ad esempio recinzioni) in aree all'aperto
Elementi di fissaggio adatti:
- Vite da legno o ASSY 3.0 Combi d = 10 mm
- Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti M10: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Esecuzione | Per impieghi dinamici |
Forma | Taglio quadro |
Numero fori diametro 11 mm | 6 PZ |
Altezza | 197,5 mm |
Per sezione trasversale supporto min | 100 x 100 mm |
Formato piastra base | 154 x 84,5 x 2 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato a caldo |
Standard superficie | DIN EN ISO 1461 |
Classe d'uso | 3 |
Numero pezzi | 2 PZ |
Peso | 2128 g |