Portapilastro quadrato
Portapilastro quadrato
PORTAPILASTRO 201X201X200X260MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con foro alla base per l‘espulsione dell‘acqua
- Fissaggio alla base tramite tassello
- Utilizzo in abbinamento al perno di giunzione o viti per legno
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione | Quadro |
Diametro foro | 10,5 mm |
Altezza | 200 mm |
Perno di riferimento richiesto | 2 pezzi, diametro 10 mm |
Per sezione trasversale supporto | 200 x 200 mm |
Formato piastra base | 260 x 260 x 3 mm |
Distanza tra fissaggi piastra base | 210 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato a caldo |
Peso | 3050 g |