Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Portatubi

Portatubi
PORTATUBI MLW1
ORSYMOBIL

Cod. art. 0963545601

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Portatubi

Cod. art. 0963545601

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x1 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il trasporto di merci lunghe, per esempio tubi
  • Con anta per un prelievo facile

  • Lunghezza regolabile in base al veicolo

  • Può essere fissato direttamente sull'allestimento o alla parete

  • Tappetino antiscivolo e fascia elastica per il fissaggio del carico disponibili come accessori
IndicazioneStaffa di montaggio opzionale per montaggio indipendente Art. n° 0963 545 603 per una profondità di 200 mm Art. n° 0963 545 608 per una profondità di 270 mm Art. n° 0963 545 605 non può essere installato da solo

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Descrizione tipo

LW1

Lunghezza min/max

1000-1650 mm

Altezza

100 mm

Profondità

200 mm

Materiale

Alluminio

Peso prodotto (per pezzo)

4,2 kg

Colore

Rosso traffico RAL 3020

Superficie

Rivestito a polvere

Prodotti complementari:

 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tappetino antiscivolo

TAPPETINO-ANTISCIV-FZG-MAM60

ORSYMOBIL
Per il fissaggio del carico
x 1 pz.
Fascia elastica

FASCIA ELASTICA PER RA,LW SG45

ORSYMOBIL
x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sul prezzo e visualizzazione immagini

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche