Portatubi
Vasca per oggetti lunghi
VASCAPORTATUBI-VEI-LW7
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con anta per un prelievo facile
- Lunghezza regolabile in base al veicolo
- Può essere fissato direttamente sull'allestimento o alla parete
- Tappetino antiscivolo e fascia elastica per il fissaggio del carico disponibili come accessori
La staffa di montaggio opzionale per il montaggio autoportante art. n. 0963645603 per la profondità di 200 mm, art. n. 0963645608 per la profondità di 270 mm e per art. n. 0963645605 non può essere montata in modo autoportante.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza min/max | 1650-3050 mm |
Altezza | 100 mm |
Profondità | 330 mm |
Materiale | Alluminio |
Peso prodotto (per pezzo) | 8,200 kg |
Colore | Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato |
Superficie | Rivestito a polvere |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.