Powerglider con testa a occhiello speciale
Codolo testa flessibile
TESTA-ROTONDA-P/KIT-ASTE
Cod. art.
0975813211
EAN 4056807785509
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con compensazione integrata della torsione
- Codolo testa flessibile per cavi di max. 7 x 2,5 mm²
- Consente di gestire raggi di curvatura molto stretti
- Massima resistenza allo strappo
- Nessun cambiamento di testa necessario
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Filettatura di collegamento | M6 |
Diametro | 8 mm |
Lunghezza | 12 mm |