Premiscelato per utilizzo universale RAPIDO
Malta per montaggio a presa rapida RAPIDO
MALTA-IDRAUL-RAPIDO-25KG

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- A base di Romancement e calce idraulica naturale - NHL secondo EN 459-1
- Presa rapida (ca. 3 minuti a +20 °C)
- Elevate resistenze meccaniche già dopo poche ore
- Non contiene cloruri
- Ottima lavorabilità
- Elevata permeabilità al vapore
- Ritiro ridotto
- Granulometria 0 - 1 mm
I dati di consumo sono indicativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione. Quando si effettua la lavorazione per la prima volta e in caso di applicazione su grandi superfici si consiglia di realizzare preventivamente delle superfici di prova
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Caratteristiche tecniche(X)
Per fissaggi rapidi di ogni genere su superfici verticali ed orizzontali in calcestruzzo, muratura in laterizio, in mattoni pieni, pietra o simili
Per il fissaggio ad elevata resistenza di ringhiere, infissi, cardini, guaine e scatole per impianti elettrici
Particolarmente idoneo per interventi in ambito del restauro o costruzioni ecologiche
Preparazione dell’impasto:
Mescolare accuratamente una confezione di prodotto con la quantità d’acqua pulita richiesta per ca. 1 minuto fino ad ottenere un impasto omogeneo, possibilmente morbido-plastico ma mai fluido. La malta, se non viene rimescolata, può indurirsi. Il rimescolamento deve comunque essere effettuato entro il tempo di lavorazione di 4-5 minuti (dato riferito a valori di temperatura di ca. 20 °C e di umidità rel. del 60 %). Il materiale, una volta miscelato, deve essere sempre utilizzato, significa che la malta residua non può mai essere riciclata aggiungendo materiale fresco. Il materiale conservato in contenitori aperti si altera in breve tempo a causa dei processi di presa
Lavorare la malta fresca entro 4-5 minuti. Durante il tempo di presa, in particolare se vengono utilizzati apparecchi di riscaldamento, bisogna assicurare delle buone condizioni per l’asciugatura e l’indurimento (ad es. mediante creazione di correnti d’aria). Il riscaldamento diretto dell’intonaco può causare problemi. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli (caldo eccessivo, forte vento) o di supporto fortemente assorbente, dopo l’applicazione si deve inumidire la superficie con acqua. Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell’ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di + 5 °C o salire al di sopra di + 30 °C. Durante l’applicazione e l’indurimento del materiale e per almeno sette giorni, proteggere dal gelo. La lavorazione a temperature inferiori a 20 °C o con un eccesso d’acqua può comportare dei notevoli ritardi nella presa e, quindi, delle alterazioni delle caratteristiche di resistenza meccanica
Supporto:
Il supporto deve essere privo di polvere, consistente, umido ma non bagnato in superficie
Base chimica | Cemento |
Colore | Giallastro |
Densità | 1750 kg/m³ |
Condizioni per applicazione | a 20°C e 65% di umidità relativa |
Tempo di vulcanizzazione min | 3 min |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione max | 30 °C |
Tempo di vulcanizzazione max | 28 d |
Resistenza alla compressione max | 65 N/mm² |
Condizioni per resistenza alla pressione | dopo 28 giorni, DIN EN 1015-11 |
Peso contenuto | 25 kg |
Tempo di stoccaggio da produzione | 6 Mese |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | stoccaggio in luogo asciutto |