Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Prendiviti, flessibile, con impugnatura in plastica

Prendiviti flessibile con impugnatura in plastica
PRENDIVITI FLESSIBILE A GRIFFE 500MM

Cod. art. 071535 80
EAN 4047376969186

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con gambo flessibile; mantiene la forma iniziale

Prendiviti flessibile a 3 griffe con impugnatura in plastica, mantiene la forma data

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la presa anche di parti non magnetiche o, ad esempio, di componenti elettronici in punti difficili da raggiungere

Lunghezza

500 mm

Spessore serrabile max.

22 mm