Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Prendiviti magnetico con impugnatura in plastica

Prendiviti magnetico
PRENDIVITI FLESSIBILE MAGNETICO

Cod. art. 071535 35
EAN 4011231741248

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gambo flessibile per un uso versatile

Albero flessibile per regolazione versatile

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per rimuovere o sollevare parti in ferro e acciaio da punti difficili da raggiungere.

Portata max.

600 g

Diametro testa

8 mm

Lunghezza

460 mm