Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Presa CEE 400 V, 6H

Connettore CEE 400 V, 6 H
PRESA IEC60309 IP44 3P-N-T 16A-400V

Cod. art. 0969705516

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Presa CEE 400 V, 6H

Cod. art. 0969705516
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
Morsetti a vite con fermacavo, guarnizione e protezione cavo antipiegamento
  • Sblocco corpo a slitta

  • Versione da 63 A con morsetti a vite

  • Contatti nichelati

A norma IEC 60309, EN 60309 e VDE 0623
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
Per uso interno ed esterno

Numero poli

5 PZ

Corrente nominale

16 A

Tensione nominale

400 V/CA

Diametro cavo min/max

8-16 mm

Colore

Rosso

Classe di protezione IP

IP 44

Tipo di meccanismo di bloccaggio

Accoppiamento a baionetta

Materiale carcassa

Poliammide

Materiale contatti

Ottone