Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Presa CEE 400 V, 6H

Connettore CEE 400 V, 6 H
PRESA IEC60309 IP44 3P/T 16A-400V

Cod. art. 0969705416

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Presa CEE 400 V, 6H

Cod. art. 0969705416

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Morsetti a vite con fermacavo, guarnizione e protezione cavo antipiegamento
  • Sblocco corpo a slitta

  • Versione da 63 A con morsetti a vite

  • Contatti nichelati

A norma IEC 60309, EN 60309 e VDE 0623

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Area di applicazione

Per uso interno ed esterno

Numero poli

4 PZ

Corrente nominale

16 A

Diametro cavo min/max

6-15 mm

Colore

Rosso

Classe di protezione IP

IP 44

Materiale carcassa

Poliammide

Materiale contatti

Ottone

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche