Presa industriale CEE 6H
Presa industriale CEE 400 V, 6 h
PRESA IEC60309 IP67 2P/T 16A-250V
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Apertura del corpo tramite meccanismo a molla
- Versione a 63 A con morsetto a vite
A norma IEC 60309, EN 60309 e VDE 0623
Caratteristiche tecniche(X)
Per uso interno ed esterno
Numero poli | 3 PZ |
Corrente nominale | 16 A |
Diametro cavo min/max | 6-15 mm |
Colore | Blu |
Classe di protezione IP | IP 67 |
Materiale della carcassa | Poliammide |
Materiale dei contatti | Ottone |