Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Presa tedesca con coperchio

Presa tedesca con guarnizione coperchio a membrana
PRESA-TEDESCA-C/COPERCHIO-2P+T-16A-250V

Cod. art. 0969301411

EAN 4062856212644

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Presa tedesca con coperchio

Cod. art. 0969301411
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
Per cavi multipolari fino a 3G 2,5 mm²
  • L'area di presa ottimizzata offre una migliore tenuta per un inserimento sicuro e rimozione del giunto

  • Con protezione anti-attorcigliamento (guarnizione a membrana) e anello di rinforzo per una maggiore durata dell'ingresso dei cavi
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per uso interno ed esterno

Corrente nominale

16 A

Tensione nominale

250 V/CA

Classe di protezione IP

IP 54

Diametro cavo max

13 mm

Esecuzione

Con coperchio

Materiale

Gomma/plastica

Colore

Nero, Grigio, Rosso