Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Presa da incasso EST-1

Presa da incasso EST-1
PRESA-AD-INCASSO-EST-1

Cod. art. 0976900582

EAN 4056807772608

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Presa da incasso EST-1

Cod. art. 0976900582

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il montaggio a incasso in cucine, uffici, soggiorni e mobili multimediali
  • Con 1 presa con contatto di protezione e 2 caricabatterie USB

Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche tecniche

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Metallo/plastica

Colore

Colore acciaio inossidabile, Nero

Lunghezza

181 mm

Larghezza

96 mm

Altezza

7 mm

Diametro di montaggio

80 mm

Per spessore piastra

Max. 50 mm

Numero collegamenti

3 PZ

Numero prese

1 pezzo

Tensione di ingresso

250 V

Lunghezza cavo

3000 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione I/messa a terra protettiva

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Attacco A2 Con punta di centraggio

ATTACCO-P/SEGHE-A TAZZA-A2-32-200MM

x 1 pz.