Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Presa di corrente a 3 vie con contatto per la messa a terra, con coperchio a chiusura automatica

Presa schuko tripla coper molla auto e aggancio
PRESA-TEDESCA-TRIPLA-IP44-16A-250V

Cod. art. 0969303301

EAN 4046777220025

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Presa di corrente a 3 vie con contatto per la messa a terra, con coperchio a chiusura automatica

Cod. art. 0969303301
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
Per cavi multipolari fino a 3G 2,5 mm²
  • Con dispositivo di sospensione

  • Risparmio di tempo grazie al rilascio della tensione senza viti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per uso interno ed esterno

Corrente nominale

16 A

Tensione nominale

250 V/CA

Classe di protezione IP

IP 54

Diametro cavo max

13 mm

Esecuzione

Con coperchi a chiusura automatica

Materiale

Gomma

Colore

Nero