Presa lamelle Senza isolamento
Capicorda ad innesto
CAP.INN.LAM.C/DENT.OTT.ST.4 -6 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione | Non sigillato |
Sezione trasversale filo min/max | 4,0-6,0 mm² |
Dimensione nominale spina piatta/connettore a pressione/attacco lama | 6,3 x 0,8 mm |
Numero alette ferma scrocco | 1 PZ |
Diametro aletta di bloccaggio (Ø) | 1,6 mm |
Materiale | Ottone |
Superficie | Stagnato |